Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Vollgummi-Standverteiler 2CEE-Steckd. 1x16A 1x32A 4 Schukostd 523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3241045
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     523
EAN/GTIN:
     4024941005234
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart: IP44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A- Schnappverschlüsse Maße: 250 x 210 mm / L x B ( Maße ohne Anbauten) Bestückung: 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP44 (7130) 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 (13835) 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 (13850) Absicherung/ Schutzmaßnahme: 2 x B-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p Verteiler ohne FI- Schalter Zugang: CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP44 (28036) Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Farbe: sonstige, Breite: 250 mm, Höhe: 297 mm, Tiefe: 210 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 4, Absicherung: LS- Schalter, Werkstoff des Gehäuses: Gummi, FI- Schutzschalter: ohne, CEE-Steckdose - 16 A: 1x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A: 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: Anbaustecker, Handhabung: tragbar, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 3, Militärausführung: false, Art des Netzanschlusses: CEE 32 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
523
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Verteiler, baustromverteiler 1 x cee 63 a, baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, Cekon-Steckdosenkombination, CEE-Steckdosenwürfel, Energiepoller, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Vollgummiverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,91*
€ 553,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,42*
€ 544,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,73*
€ 520,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,25*
€ 506,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,04*
€ 470,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.