| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3244635 Herst.-Nr.: 97719 EAN/GTIN: 4015394093817 |
| |
|
| | |
| MENNEKES Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP44 Gehaeuse: 1 Polycarbonat-Gehaeuse 225x118 mm (HxB) mit Kragen 16A5p elektrograu RAL 7035 Absicherung unter transparenter Betaetigungsklappe Bestueckung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V Pos.02 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V 1 LS- Schalter 16A 1p C Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: 1 M25 oben (offen) 1 M32 oben (verschlossen) 2 M25 unten (verschlossen) Klemme fuer 1 Leitung bis 5 x 10 mm² Farbe: grau, Breite: 174 mm, Höhe: 304 mm, Tiefe: 134 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 1, Absicherung: LS- Schalter, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Fehlerstrom-Typ: sonstige, FI- Schutzschalter: sonstige, CEE-Steckdose - 16 A: 1x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A: ohne, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 1 Leitung (Stichleitung), Handhabung: Wandmontage, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 97719 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 224,96* | € 265,42* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 226,36* | € 267,98* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 229,83* | € 272,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,21* | € 272,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,36* | € 275,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|