Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschgerätestecker 32A Quick Connect 6-polig 6h 400V IP44 282002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3246889
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     282002
EAN/GTIN:
     4024941059015
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Flanschgerätestecker QUICK-CONNECT gerade 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: rot RAL 3000 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Kabeleinführung: sonstige Gerätefarbe: Gehäuse rot RAL 3000 Gerätehöhe: 75 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 96 mm Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm Sonstige technische Eigenschaften: Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen, Kragen in der Flanschmitte RAL-Nummer: 3000, Bauform: Anbaugerätestecker, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot V: 400 A: 32 p: 5 Schutzart: IP44 h: 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
282002
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, bals flanschgerätestecker, gerätestecker, bals elektrotech.gerätestecker, Kraftstecker, CEE-Form-Stecker, CEE-Kupplung, Kraftkupplung, CEE-Form-Kupplung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 18,25*
€ 25,32*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,02*
€ 29,28*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,39*
€ 38,19*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,70*
€ 38,45*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,93*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3148
ab € 6,67*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310635
ab € 53,52*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31981
ab € 27,28*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
304-TLS
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.