Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 282002 Flanschgerätestecker QC ger. 32A 5p 400V 6h IP44 rot...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     986-0271030
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     282002
EAN/GTIN:
     4024941059015
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Flanschgerätestecker Quick-Connect gerade 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44, Frequenz: 50/60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Gehäuse rot RAL 3000, Gerätehöhe: 75 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 96 mm, Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm, Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen, Kragen in der Flanschmitte
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
RAL-Nummer:
3000
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Militärausführung:
false
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 18,25*
€ 25,32*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,02*
€ 29,28*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,39*
€ 38,19*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,70*
€ 38,45*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,93*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3148
ab € 6,67*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310635
ab € 53,52*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31981
ab € 27,28*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
304-TLS
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.