Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 3-p. 16A ISO-Gehäuse IP65 Dreh-A. 3LD20640TB51


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3327906
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD2064-0TB51
EAN/GTIN:
     4011209512115
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 3-polig, Iu: 16 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 7,5 kW, Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung, Drehantrieb, schwarz Haupt- und NOT-AUS- Schalter SENTRON 3LD2 für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, z.B. für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen, in Be- und Verarbeitungsmaschinen des Maschinen- und Förderanlagenbaus, in der chemischen oder in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol. Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes. Schutzart bis IP65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien. Vielseitig und weltweit einsetzbar dank internationaler IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen.Die Haupt- und NOT-AUS- Schalter 3LD sind in vielfältigen Varianten erhältlich für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau, wahlweise mit Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb. Bei 3LD2 sind auch Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar.Haupt- und NOT-AUS- Schalter 3LD - Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme. Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 6 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 16 A, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: -...- V, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: kurzer Drehgriff, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: true, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 8 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0,34 kA, Farbe des Betätigungselements: schwarz, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, geeignet für Frontbefestigung Zentral: true, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 16 A, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 16 A, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siemens AG
Produkt Typ:
3LD20640TB51
Ident Code:
3LD2064-0TB51
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, hauptschalter siemens, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,60*
€ 31,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,76*
€ 32,44*
5 Tage
2
€ 6,95*
ab € 24,66*
€ 32,96*
€ 5,00*
ab € 25,19*
€ 33,23*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,70*
€ 45,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH10000AF00
ab € 0,7482*
Zubehör
Siemens
3LD92405D
ab € 10,69*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,40*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 15,95*
Zubehör
Siemens
3LD92405DF
ab € 18,15*
Zubehör
Siemens
3LD92005CF
ab € 12,99*
Zubehör
Siemens
3LD92005C
ab € 7,46*
Zubehör
Siemens
3LD92006C
ab € 8,37*
Zubehör
Siemens
3LD92002C
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.