| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3363161 Herst.-Nr.: S222127 EAN/GTIN: 4086500010707 |
| |
|
| | |
| Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. D0 Sicherungs-Einsätze schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. Sie schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3, DIN EN 60743. Die Hülsen-Passeinsätze und die Bauform der Sicherungen sorgen dafür, dass keine größeren Sicherungen eingeschraubt werden können, als für die Leitung zulässig ist. Bemessungsstrom: 4 A, Farbcode: braun, Baugröße: D02 Farbe: braun Sockel: D02 Nennstrom (A): 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mersen Deutschland Eggolsheim GmbH | Produkt Typ: | 01706.004000 | Ident Code: | S222127 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, D-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,2049* | € 0,3449* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,22* | € 0,37* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,30* | € 0,41* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,30* | € 0,44* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,40* | € 0,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|