| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3363201 Herst.-Nr.: W200809 EAN/GTIN: 4086500009183 |
| |
|
| | |
| Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Einsätze werden zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. Sie schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. D0 Sicherungs-Einsätze der Betriebsklasse gG schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3 Bemessungsstrom: 4 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: braun, Baugröße: D01, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) Nennstrom (A): 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mersen Deutschland Eggolsheim GmbH | Produkt Typ: | D01GG40V4 | Ident Code: | W200809 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3656* | € 0,6156* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,45* | € 0,64* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,39* | € 0,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 0,46* | € 0,77* | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 0,72* | € 0,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,72* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete | Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|