Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkappe DIII AC500V DC500V 63A E33 Porzellan mit Prüfloch 00591.000200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3373111
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     R217641
EAN/GTIN:
     4086500002368
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
schraubkappen
Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV. D Sicherungs-Sockel mit D Sicherungs-Einsätzen der Betriebsklasse gG werden zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. D Sicherungs-Einsätze schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. Sie schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3. Werkstoff: Porzellan, Baugröße: DIII
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mersen Deutschland Eggolsheim GmbH
Produkt Typ:
00591.000200
Ident Code:
R217641
Weitere Suchbegriffe: G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, D-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
253
1
€ 4,95*
ab € 0,9122*
€ 1,4622*
3 Tage
343
1
€ 6,40*
ab € 0,97*
€ 1,55*
7 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,99*
ab € 1,16*
€ 1,63*
5
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 1,74*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mersen
00590.000200
ab € 0,6968*
Ähnlich
Mersen
01711.000200
ab € 0,4408*
Ähnlich
Mersen
01770.000200
ab € 0,4408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.