Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungslastschaltleiste SL00- 3x3/185/KU00 L5066002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3387940
Hersteller:
     Jean Müller
Herst.-Nr.:
     L5066002
EAN/GTIN:
     4029155179498
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung
nach EN60947-3, Größe NH00 - 160A 3polig schaltbar zum Aufbau auf 3poliges Sammelschienensystem mit 185mm Mittenabstand mit Stahlrahmenklemme Typ KU00, max. Klemmbereich: 10 - 95mm² Bemessungsdauerstrom Iu: 160 A, Polzahl: 3, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 120 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP2X, geeignet für Sicherungseinsätze: NH000, NH00, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Deckelgriff, Ausführung als Hauptschalter: false, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung: false, geeignet für Sammelschienenaufbau: true, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, mit Sicherungsüberwachung: false, Motorantrieb optional: false, Position des Betätigungselements: vorne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Müller GmbH, Jean
Produkt Typ:
L5066002
Ident Code:
L5066002
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,39*
€ 105,50*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,45*
€ 108,44*
5 Tage
5
€ 6,95*
ab € 84,30*
€ 109,54*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.