Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3401273 Herst.-Nr.: UDS32050RE EAN/GTIN: 4012002238417 |
| |
|
| | |
| Rohreinführung für Universal-Bodendose UDS3 Schalung Vorprägungen 20/32/40/50mm. Rohreinführung aus Polyamid zur Anbindung von Elektroinstallationsrohren an Universal-Bodendose Typ UDS3070120 und BKB25085, vorgeprägt für Rohrdurchmesser 20, 32, 40 und 50 mm. Höhe: 55 mm, Anzahl der Einheiten: 6 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | UDS32050RE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 145 | | € 4,95* | ab € 4,60* | € 5,35* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,66* | € 6,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,67* | € 6,79* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,84* | € 7,03* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,90* | € 7,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|