Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz 6A 24V 50/60Hz LC2K06015B7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3435751
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2K06015B7
EAN/GTIN:
     3389110490879
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Wendeschütz
3-poliges Wendeschütz TeSys K für Motoranwendungen bis 2.2 KW@400V. Er verfügt über 24 V 50/60 Hz AC-Spulen, eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Lötstifte für Leiterplatten (ohne vorverdrahtete Wendekreis), mechanische Verriegelung. Die kompakte Montage auf DIN- Schiene und die Schraubbefestigung sorgen für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bei Standardanwendungen. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) und Green Premium (RoHs/Reach). Breite: 90 mm, Funktion: Wendeschütz, Höhe: 58 mm, Tiefe: 57 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 2,2 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 6 A, Tragschienenmontage möglich: false, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 24 V, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP20, Anschlussart Hauptstromkreis: Leiterplattenanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 440 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 440 V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 2,24 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LC2K06015B7
Ident Code:
LC2K06015B7
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,75*
€ 56,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,74*
€ 60,06*
€ 5,00*
ab € 50,00*
€ 61,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,45*
€ 62,27*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,13*
€ 73,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.