Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3435779 Herst.-Nr.: LC2K06105B7 EAN/GTIN: 3389110491326 |
| |
|
| | |
| Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen. Breite: 90 mm, Funktion: Wendeschütz, Höhe: 58 mm, Tiefe: 57 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 2,2 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 6 A, Tragschienenmontage möglich: false, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 24 V, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP20, Anschlussart Hauptstromkreis: Leiterplattenanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: sonstige, Betriebsspannung AC 50 Hz: 440 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 440 V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 2,24 kW Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LC2K06105B7 | Ident Code: | LC2K06105B7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,93* | € 57,75* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,75* | € 60,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,98* | € 62,19* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,54* | € 62,55* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 63,36* | € 74,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|