Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz 6A 240V 50/60Hz LC2K0610U7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3435800
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2K0610U7
EAN/GTIN:
     3389110491302
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Wendeschütz
Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 6A AC-3 2. 2kW@400V, beinhaltet eine 240V 50/60Hz AC-Spule, 2 Öffner Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine vorverdrahtete Umkehrschaltung. LC2K0610U7 ist ein 3-poliges Wendeschütz TeSys K für einfache Motoranwendungen bis 2,2kW@400V. Sehr kompakt, DIN- Schienen-kompatibel, mit Anschlüssen über Schraubklemmen, wird er mit einer mechanischen Verriegelung und einem vorverdrahteten Wendeschaltung montiert. Es beinhaltet eine 240V 50/60Hz AC-Spule und 2NO eingebaute Hilfskontakte. Es erfüllt mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und ist Green Premium (RoHs/Reach) zertifiziert. Breite: 90 mm, Funktion: Wendeschütz, Höhe: 58 mm, Tiefe: 57 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 2,2 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 6 A, Tragschienenmontage möglich: false, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 230...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 230...240 V, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP20, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 440 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 440 V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 2,24 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LC2K0610U7
Ident Code:
LC2K0610U7
Weitere Suchbegriffe: schneider electric hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz ac, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,93*
€ 55,76*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,91*
€ 59,47*
€ 5,46*
ab € 49,26*
€ 61,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,72*
€ 61,43*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,32*
€ 74,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.