Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3459238 Herst.-Nr.: ZB6E2B EAN/GTIN: 3389110775303 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalterblock für Kopf, 1Ö Flachstecker. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder. Montageart: sonstige, Ausführung: integrierbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 1,5 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0,0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | ZB6E2B | Ident Code: | ZB6E2B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,90* | € 2,62* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,953* | € 2,703* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,96* | € 2,71* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,17* | € 2,99* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,46* | € 3,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|