Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3459343 Herst.-Nr.: ZB6ZB31B EAN/GTIN: 3389110784435 |
| |
|
| | |
| Grüner Lampenfassung mit Körper/Befestigungsmanschette und integrierter LED 12 V bis 24 V, 1 S. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder. Fassung: sonstige, Trafo integriert: false, mit integriertem Vorwiderstand: false, mit integrierter Diode: true, Farbe des Leuchtmittels: grün, Leuchtmittel: LED, Befestigungsart: Frontbefestigung, mit Leuchtmittel: true, Anschlussart Hilfsstromkreis: Flachsteckanschluss, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 12...24 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 12...24 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 12...24 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | ZB6ZB31B | Ident Code: | ZB6ZB31B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Fassung, Leuchtmelder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, leuchtmelder 16mm 24v, rundsteckverbinder sonstige, schneider electric hilfskontakt, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,46* | € 9,05* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,46* | € 9,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,59* | € 9,47* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,31* | € 10,26* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,15* | € 11,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|