Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3459347 Herst.-Nr.: ZB6ZB51B EAN/GTIN: 3389110784473 |
| |
|
| | |
| Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf. Fassung: sonstige, Trafo integriert: false, mit integriertem Vorwiderstand: false, mit integrierter Diode: true, Farbe des Leuchtmittels: gelb, Leuchtmittel: LED, Befestigungsart: Frontbefestigung, mit Leuchtmittel: true, Anschlussart Hilfsstromkreis: Flachsteckanschluss, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 12...24 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 12...24 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 12...24 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | ZB6ZB51B | Ident Code: | ZB6ZB51B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,75* | € 9,56* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,78* | € 9,61* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,75* | € 9,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,32* | € 10,37* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,53* | € 12,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|