Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 32A 2P 25V 720A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3473288
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     720A
EAN/GTIN:
     4015394177272
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 32a mennekes ip44
32A2P 25V Kupplung IP44 mit Verschraubung RAL-Nummer: 4001, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 0 h, Kennfarbe: violett, Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violett
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
720A
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 32a, CEEform-Wandsteckdose, Aluminiumsteckvorrichtung, CEEnorm-Zubehör, CEE-Form-Stecker, CEEform-Anbausteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 70,70*
€ 81,12*
1
€ 5,46*
ab € 66,61*
€ 84,28*
1
€ 5,95*
ab € 66,71*
€ 84,40*
1
Frei Haus
ab € 68,65*
€ 86,76*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 68,57*
€ 88,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 811,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
707A
ab € 38,06*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
708A
ab € 29,30*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
714A
ab € 46,13*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
715A
ab € 63,84*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
716A
ab € 69,57*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
721A
ab € 63,81*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
728A
ab € 71,61*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
729A
ab € 75,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.