Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3480266 Herst.-Nr.: LADR26 EAN/GTIN: 3389110821864 |
| |
|
| | |
| Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Schaltfunktion: abfallverzögert, Wirkprinzip: pneumatisch, Einstellzeit: 1...30 s, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LADR26 | Ident Code: | LADR26 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,63* | € 49,85* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,92* | € 53,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,64* | € 57,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,83* | € 63,44* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 54,55* | € 69,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|