Momentum. Digitale Ausgangseinheiten. Dez. dig. Ausgangseinheit Modicon Momentum, Transistor geschützt, 24 V DC. Kanäle 16 (2 x 8), 0,5 A. Breite: 125 mm, Höhe: 141,5 mm, Tiefe: 47,5 mm, Leistungsaufnahme: 7,5 W, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Ausgänge: 16, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 0,1 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Redundanzfähigkeit: false, Ausgangsstrom: 0,5 A, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: true, Art des Digitalausgangs: Transistor, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Versorgungsspannung DC: 24 V, Zulässige Spannung am Ausgang: 24 V, Art der Ausgangsspannung: DC, Digitale Eingänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: false, SIL nach IEC 61508: ohne Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 170ADO34000 | Ident Code: | 170ADO34000 |
|