Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3483161 Herst.-Nr.: XACB3291 EAN/GTIN: 3389110470772 |
| |
|
| | |
| Hängetaster Harmony XACB. 2 Drucktaster, 1 x 40mm Not-Halt/Not-Aus überlistungssicher. Komplettgerät, schutzisoliert, für Steuerstromkreise, zum Schalten von Motoren mit 1 Geschwindigkeit. 2 Befehlsstellen, 2 Drehrichtungen, gegeneinander mechanisch verriegelt. Breite: 85 mm, Höhe: 265 mm, Tiefe: 74,5 mm, Anzahl der Befehlsstellen: 2, Farbe des Gehäuseoberteils: gelb, geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Geschwindigkeiten: 1, Art der ausführbaren Bewegungen: fördern-heben, Schutzart (IP): IP65, Schutzart (NEMA): 13, Werkstoffgüte des Gehäuses: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XACB3291 | Ident Code: | XACB3291 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 151,62* | € 179,55* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 152,85* | € 179,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,80* | € 181,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 156,47* | € 181,23* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 197,39* | € 227,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|