Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3483176 Herst.-Nr.: XACB6933 EAN/GTIN: 3389110501247 |
| |
|
| | |
| Hängetaster XAC B für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC B für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung. Breite: 98 mm, Höhe: 589 mm, Tiefe: 83 mm, Anzahl der Befehlsstellen: 6, Farbe des Gehäuseoberteils: gelb, geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Geschwindigkeiten: 1, Art der ausführbaren Bewegungen: fördern-heben, Schutzart (IP): IP65, Schutzart (NEMA): 13, Werkstoffgüte des Gehäuses: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XACB6933 | Ident Code: | XACB6933 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 315,35* | € 362,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 315,99* | € 363,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 324,91* | € 371,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 322,39* | € 374,15* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 400,16* | € 455,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|