Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3486237 Herst.-Nr.: ZB5AZ105 EAN/GTIN: 3389110925760 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Hilfsschalterblöcke, Schraubanschluss. Hilfsschalterblock, Kunststoffprogramm. Hilfsschalter 1 S + 1 Ö. Mit Befestigungsadapter zum Aufschnappen auf Frontelemente, DM 22. Montageart: sonstige, Ausführung: integrierbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 3 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0,0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0: 1 S + 1 Ö Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | ZB5AZ105 | Ident Code: | ZB5AZ105 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,75* | € 7,94* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,86* | € 7,98* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,88* | € 8,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,54* | € 8,92* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,40* | € 10,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|