Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3486295 Herst.-Nr.: ZB6AS834 EAN/GTIN: 3389110071559 |
| |
|
| | |
| Roter Durchmesser von 30 mm Drucktaster mit Not-Aus-Taster, Auslöser und Drehentriegelung mit Rastung. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder. Lochdurchmesser: 16,2 mm, Farbe des Knopfes: rot, geeignet für Beleuchtung: false, Art der Entriegelung: Dreh-Entriegelung, Tastend: false, Durchmesser der Kappe: 30 mm, geeignet für NOT-AUS: true, Bauform des Knopfes: hoch, Farbe Frontring: schwarz, mit Beleuchtung: false, Schutzart (IP): IP65, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Schaltfunktion verrastend: true, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | ZB6AS834 | Ident Code: | ZB6AS834 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, drucktaster 16 mm, betätigungselement, endschalter telemecanique |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,44* | € 12,85* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,46* | € 12,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,58* | € 13,03* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,67* | € 13,47* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,16* | € 16,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|