Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3489851 Herst.-Nr.: DL1BLG EAN/GTIN: 3389110846140 |
| |
|
| | |
| Glühlampe mit BA15d-Basis 10W 120VAC/DC. Dies ist ein Beleuchtungszubehör für die Harmony-Baureihe. Nennstrom: 80 mA, Farbe: farblos, Sockel: BA15d, Lampenform: sonstige, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Lampenspannung: 120 V, Lampenleistung: 10 W, geeignet für Rundumleuchte: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | DL1BLG | Ident Code: | DL1BLG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, glühlampe ba15d, A-Kolben, Niedervolt-Glühlampe, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Schaftkerze, Kühlschranklampe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,65* | € 48,45* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,677* | € 48,557* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,47* | € 49,20* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,57* | € 49,79* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 46,75* | € 61,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|