Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 1250A 3pol. handbetät. univers N HA362


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3500535
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HA362
EAN/GTIN:
     3250613119683
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hager hauptschalter 3pol
Lasttrennschalter 3polig 1250A mit Trennungsanzeige.Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS- Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf Montageplatte. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 1250 A, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 380...415 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 50 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP00, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: true, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 562 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 50 kA, Farbe des Betätigungselements: schwarz, geeignet für Bodenbefestigung: true, geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, geeignet für Verteilereinbau: true, geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 415 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 1250 A, Schaltleistung bei 400 V: 822 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 1000 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
HA362
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig, hauptschalter hager, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.466,38*
€ 1.588,40*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.446,63*
€ 1.603,16*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.518,67*
€ 1.629,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.539,83*
€ 1.660,27*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.578,86*
€ 1.698,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.698,60*
€ 2.021,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.669,65*
€ 1.986,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,75*
€ 1.917,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,45*
€ 1.895,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,86*
€ 1.878,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.