Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS- Schalter 40A 1polig E für Sammelschiene HTS140E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3500653
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTS140E
EAN/GTIN:
     3250613303068
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS- Schalter 1 polig E-Charakteristik 40A für Sammelschiene QuickConnect.SH- Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 6. SLS in verschieden poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel. Bemessungsstrom: 40 A, Bemessungsspannung: 400 V, Auslösecharakteristik: E, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Polzahl: 1, Bemessungsabschaltvermögen: 25 kA, Überspannungskategorie: 4, Verschmutzungsgrad: 3, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6 kV, Mitschaltender Neutralleiter: false, Baugröße nach DIN 43880: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
HTS140E
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 48,02*
€ 62,16*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 49,63*
€ 62,89*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 49,15*
€ 63,44*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 48,44*
€ 64,08*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 51,68*
€ 66,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
HTS116E
ab € 62,27*
Ähnlich
Hager
HTS120E
ab € 62,94*
Ähnlich
Hager
HTS125E
ab € 46,02*
Ähnlich
Hager
HTS132E
ab € 64,88*
Ähnlich
Hager
HTS135E
ab € 37,43*
Ähnlich
Hager
HTS150E
ab € 48,77*
Ähnlich
Hager
HTS163E
ab € 37,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.