| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3505421 Herst.-Nr.: 143969 EAN/GTIN: 4015081405039 |
| |
|
| | |
| Das Normfeld-Einbau-System EP ist ein System zum Aufbau fabrikfertiger, typgeprüfter Schaltgerätekombinationen Breite: 250 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 60 mm, mit Abdeckung: true, Kunststoff-Abdeckplatte: true, Polzahl: 4, mit Verteilerklemmen: false, Anzahl der Schalter: 1, geeignet für Leistungsschalter: false, geeignet für Lasttrennschalter: true, Bemessungsbetriebsstrom: 400 A, geeignet für Nullspannungsschalter: false, geeignet für Umschalter: false, mit Lasttrennschalter bestückt: false, mit Leistungsschalter bestückt: false, mit Nullspannungsschalter bestückt: false, mit Umschalter bestückt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EP22GLD250/400-OG | Ident Code: | 143969 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,63* | € 52,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,91* | € 52,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,39* | € 53,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,73* | € 54,03* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,94* | € 55,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|