Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3506374 Herst.-Nr.: LVSG00RPX EAN/GTIN: 4049857124527 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss.NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit Rahmenklemme 95 mm², mit drehbaren Montagehaken. Ausführung: Sicherungslasttrennschalter, Bemessungsdauerstrom Iu: 160 A, Polzahl: 3, Schienenmittenabstand 50 mm: false, Schienenmittenabstand 40 mm: false, Schienenmittenabstand 60 mm: false, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 120 kA, Baugröße des Sicherungseinsatzes: NH00, Schienenmittenabstand 100 mm: false, Schienenmittenabstand 185 mm: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme, Doppelt unterbrechend: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Ausgelöstmeldung: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LVSG00RPX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rahmen, abdeckrahmen, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 146,34* | € 172,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 147,67* | € 174,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 148,62* | € 174,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 145,11* | € 175,08* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 157,86* | € 184,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|