Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3506378 Herst.-Nr.: LVSGW00TRPX EAN/GTIN: 4049857124749 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss.NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit Rahmenklemme 95 mm², für direkte Montage neben Größe 1-3, für den Wandlereinsatz. Ausführung: Sicherungslasttrennschalter, Bemessungsdauerstrom Iu: 160 A, Polzahl: 3, Schienenmittenabstand 50 mm: false, Schienenmittenabstand 40 mm: false, Schienenmittenabstand 60 mm: false, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 120 kA, Baugröße des Sicherungseinsatzes: NH00, Schienenmittenabstand 100 mm: false, Schienenmittenabstand 185 mm: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme, Doppelt unterbrechend: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Ausgelöstmeldung: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LVSGW00TRPX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 177,10* | € 207,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 178,58* | € 209,91* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 179,34* | € 210,91* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 178,09* | € 212,98* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 191,52* | € 224,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|