Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI- Schutzschalter 25A QuickConnect Typ A 4-pol. 30mA 400V CDS425D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3507022
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDS425D
EAN/GTIN:
     3250611610854
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 25A 30mA Typ A QuickConnect.Fehlerstrom- Schutzschalter nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11), QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) am Zugang bis 63 A, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Spannungsart: AC, Einbautiefe: 70 mm, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Polzahl: 4, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Fehlerstrom-Typ: A, Selektiver-Typ: false, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 6 kA, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 4, Kurzzeitverzögerter Typ: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7005, Explosionsgeschützt: false, Verlustleistung: 4,5 W, Frequenz: 50 Hz, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...16 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...40 °C, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Anz. Pole: 4 In (A): 25 PLE: 4 IdN (mA): 30
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
CDS425D
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, hager fehlerstrom schutzschalter 25a, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter 4 polig, FI-Steuerschalter, FI- Schalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
€ 4,95*
ab € 37,99*
€ 48,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,98*
€ 48,68*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 38,14*
€ 48,86*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,42*
€ 49,20*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,53*
€ 57,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
CZ001
ab € 15,54*
Zubehör
Hager
K67F
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
K67M
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,30*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,43*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.