Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler elektronisch 3-phasig 400VAC MID 7E.36.8.400.0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3513085
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7E3684000010
EAN/GTIN:
     8012823323237
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Elektronischer Wirkstromzähler für 3-Phasen Drehstrom, max. Strom 65 A, Genauigkeitsklasse 1/B, Reiheneinbaugerät für 35 mm DIN Schiene EN 60715 TH35, Baubreite 70 mm, Nennspannung 3 x 230 V AC, SO- Schnittstelle nach DIN 43864 (100 Impulse pro kWh), plombierbar, MID konform. Anschlussquerschnitte Hauptstromkreis: eindrähtig 1,5-16 mm², mehrdrähtig 1,5-16 mm². Montageart: REG, Breite: 70 mm, Ausführung: Direktmessung, Höhe: 60 mm, Tiefe: 89 mm, geeignet für: Bezug, Anzeigeart: analog, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 65 A, Breite in Teilungseinheiten: 4, Anzahl der Stellen: 7, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Eintarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: true, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: elektrisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 100 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: true, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennstrom (In): 10 A, Schutzart (NEMA): 1: geeicht
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
7E.36.8.400.0010
Ident Code:
7E3684000010
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,84*
€ 159,48*
€ 5,95*
ab € 147,32*
€ 160,02*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 153,97*
€ 166,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 153,65*
€ 167,68*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,41*
€ 169,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.