Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionselement, zur Kombination m it RMQ-Titan-Bedienelementen M M22-SWD-K22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3513943
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115965
EAN/GTIN:
     4015081157051
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
Funktionselement, Befestigung: Frontbefestigung, Anbindung an SmartWire-DT: ja Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 0 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-SWD-K22
Ident Code:
115965
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, leuchtmelder weiß eaton, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 21,41*
€ 23,86*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 23,45*
€ 26,17*
1
€ 5,46*
ab € 20,32*
€ 27,60*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 21,28*
€ 28,98*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,62*
€ 29,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116309 EU5C-SWD-PF1-1
ab € 61,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.