| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3513961 Herst.-Nr.: 115995 EAN/GTIN: 4015081157358 |
| |
|
| | |
| Funktionselement, Befestigung: Bodenbefestigung, Anbindung an SmartWire-DT: ja Montageart: Bodenbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 0 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22-SWD-KC11 | Ident Code: | 115995 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 14,55* | € 16,81* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 15,55* | € 17,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 14,48* | € 20,51* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 14,68* | € 20,66* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,79* | € 20,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|