Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element, zur Kombination mit RM Q-Titan-Bedienelementen M22 M22-SWD-LEDC-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3513963
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115997
EAN/GTIN:
     4015081157372
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
LED-Element, Befestigung: Bodenbefestigung, Farbe: weiß, Anbindung an SmartWire-DT: ja Fassung: ohne, Trafo integriert: false, mit integriertem Vorwiderstand: false, mit integrierter Diode: false, Farbe des Leuchtmittels: weiß, Leuchtmittel: LED, Befestigungsart: Frontbefestigung, mit Leuchtmittel: true, Anschlussart Hilfsstromkreis: Flachsteckanschluss, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 0 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 30 V, Spannungsart zur Betätigung: DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-SWD-LEDC-W
Ident Code:
115997
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder weiß eaton, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 14,245*
€ 15,605*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 14,33*
€ 15,64*
20
Frei Haus
ab € 14,407*
€ 15,767*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 17,42*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,48*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.