Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter (Informations -/MSR-Technik), ohne Mel VSPC3/4WIRE5VDCEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3514586
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8953650000
EAN/GTIN:
     4032248745807
Suchbegriffe:
KFZ-Relais Überspannungsschutz
KFZ-Überspannungsschutzrelais
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. Anschluss 1: sonstige, Frequenz: 750 MHz, mit Fernmeldekontakt: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Nennableitstoßstrom (8/20): 2,5 kA, Nennlaststrom: 300 A, Schutzpegel Ader/Ader: 20 V, Schutzpegel Ader/Erde: 10 V, Signalisierung am Gerät: ohne, Höchste Dauerspannung DC: 6,4 V, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel Ader/Signalground: 10 V, Schutzpegel Signalground/Protectiveground: 450 V, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: 3 V, Ableiterüberwachung: false, Baubreite: 17,8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VSPC3/4WIRE5VDCEX
Ident Code:
8953650000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 116,83*
€ 141,77*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 117,80*
€ 142,28*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,76*
€ 143,40*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,85*
€ 144,27*
Frei Haus
ab € 120,76*
€ 145,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03761*
Zubehör
Weidmüller
8951860000
ab € 1.383,51*
Zubehör
Weidmüller
8951850000
ab € 45,48*
Zubehör
Weidmüller
1317340000
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.