Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter (Informations -/MSR-Technik), mit Meldefunk VSPC4SL5VDCR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3514648
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951570000
EAN/GTIN:
     4032248742813
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. Anschluss 1: sonstige, Frequenz: 1,2 MHz, mit Fernmeldekontakt: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Nennableitstoßstrom (8/20): 2,5 kA, Nennlaststrom: 300 A, Schutzpegel Ader/Erde: 10 V, Signalisierung am Gerät: optisch, Höchste Dauerspannung DC: 6,4 V, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel Ader/Signalground: 10 V, Schutzpegel Signalground/Protectiveground: 450 V, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: 5 V, Ableiterüberwachung: true, Baubreite: 17,8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VSPC4SL5VDCR
Ident Code:
8951570000
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,61*
€ 177,49*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,05*
€ 178,03*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 150,24*
€ 178,13*
Frei Haus
ab € 150,35*
€ 178,78*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 152,68*
€ 180,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03761*
Zubehör
Weidmüller
8951860000
ab € 1.382,23*
Zubehör
Weidmüller
8972270000
ab € 44,24*
Zubehör
Weidmüller
1317340000
ab € 1,345*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.