Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter VSSC6MOV12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3514667
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1064530000
EAN/GTIN:
     4032248829866
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. Montageart: Hutschiene TH35, Anschluss 1: Klemme, Frequenz: -...- MHz, mit Fernmeldekontakt: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Nennableitstoßstrom (8/20): 0,5 kA, Nennlaststrom: 12 A, Signalisierung am Gerät: ohne, Höchste Dauerspannung DC: 15 V, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: 12 V, Ableiterüberwachung: false, Baubreite: 7,2 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VSSC6MOV12VDC
Ident Code:
1064530000
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
Frei Haus
ab € 34,4875*
€ 42,2175*
15 Tage
unbekannt
8
€ 5,90*
ab € 34,2951*
€ 42,2851*
17 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 34,804*
€ 42,574*
8
Frei Haus
ab € 34,60875*
€ 42,62875*
Lager 6318
unbekannt
8
€ 5,50*
ab € 35,044*
€ 43,004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 43,004*
€ 51,17476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,034*
€ 48,83046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,814*
€ 47,37866
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,044*
€ 41,70236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 344,032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04395*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.