Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung (Metall), M 2 0, 16 mm, Einzeldrahtarmi KUBM20BSOSC2G20S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3518947
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1095370000
EAN/GTIN:
     4032248868278
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden. Farbe: sonstige, Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 2202, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 24 mm, Gewindelänge: 16 mm, Biegeschutz: true, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: true, EMV- Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -60...135 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 27,71 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 11,5...11,7 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenennmaß metrisch/PG: 20, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Für bewehrte Kabel: true, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KUBM20BSOSC2G20S
Ident Code:
1095370000
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 760,262*
€ 868,592*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 776,332*
€ 879,832*
72 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,13*
€ 912,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 833,442*
€ 945,492*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 879,832*
€ 1.047,00008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 870,402*
€ 1.035,77838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 832,952*
€ 991,21288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 809,192*
€ 962,93848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 776,332*
€ 923,83508
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 38,8166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.