Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung (Metall), M 2 0, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Met


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3518947
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     KUBM20BSOSC2G20S
EAN/GTIN:
     4032248868278
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen messing
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden. Farbe: sonstige, Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 2202, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 24 mm, Gewindelänge: 16 mm, Biegeschutz: true, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: true, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -60...135 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 27,71 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 11,5...11,7 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenennmaß metrisch/PG: 20, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Für bewehrte Kabel: true, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KUBM20BSOSC2G20S
Ident Code:
1095370000
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 763,012*
€ 875,122*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 772,012*
€ 886,262*
51 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 802,36*
€ 918,65*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 831,902*
€ 951,182*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.324,99*
€ 1.463,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 875,122*
€ 1.041,39518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 857,112*
€ 1.019,96328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 817,782*
€ 973,16058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 795,182*
€ 946,26658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 763,012*
€ 907,98428
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 38,1506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.