| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3542363 Herst.-Nr.: 2TMA130160B0069 EAN/GTIN: 6955891811195 |
| |
|
| | |
| Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Breite: 65 mm, Höhe: 124 mm, Tiefe: 271 mm, Anzahl der Einheiten: 3, Diebstahlsicherung integrierbar: false, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 41383PB-03 | Ident Code: | 2TMA130160B0069 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 38,00* | € 39,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,57* | € 42,48* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,66* | € 42,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 40,77* | € 42,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 41,07* | € 42,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|