Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125 5 690 5H W-STE IP67 GLV/NI 260 x160 24543


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3584053
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24543
EAN/GTIN:
     4024941245432
Suchbegriffe:
Kraftstecker
CEE-Form-Stecker
CEE-Kupplung
Kraftkupplung
Wandgerätestecker TE 125A 5p (3P+N+PE) 690V (347/600 - 400/690V~) 5h IP67 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005 Gehäusegröße: 260x160 mm (HxB) Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 50,0 mm² Gehäusematerial: Polycarbonat Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen Kabeleinführung: 1xM50 von oben Gerätefarbe: Kragen schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Gerätehöhe: 366 mm, Gerätebreite: 160 mm, Gerätetiefe: 163 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen RAL-Nummer: 9005, Bauform: sonstige, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 125 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 5 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
24543
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Kupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 622,48*
€ 706,98*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 650,84*
€ 736,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 818,96*
€ 917,25*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,98*
€ 841,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,39*
€ 828,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,93*
€ 801,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,46*
€ 778,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,48*
€ 740,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.