Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 1W Schraubanschluss AC-15 230V 16A 41000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3623333
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     41000
EAN/GTIN:
     4015394207696
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Hilfsschalterblock mit 1 Wechselschalter - Kontakt 16A (induktiv 4A), 250V AC Geeignet für: sonstige, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
41000
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, mennekes hilfskontakt, hilfskontakt, cee anbaudose 32a, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 32,63*
€ 43,33*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,90*
€ 43,73*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 32,92*
€ 43,76*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 36,72*
€ 44,02*
1
€ 5,00*
ab € 33,29*
€ 44,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 440,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.