Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TwinLine N 55 Wandschrank B300/ H95 0 / T225 mm Schutzklasse II, IP55, TG106S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3626102
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010045R9999
EAN/GTIN:
     4011617100454
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Wandgehäuse
Wandschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP55, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, einflüglige Tür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts oder links, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 950 x 300 x 225, Rasteinheit 6 RE, Bauhöhe 2, Feldbreite 1, Platzeinheiten 72, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-/WR-Montagegerüst Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 300 mm, Höhe: 950 mm, Tiefe: 225 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Einbautiefe: 170 mm, Anzahl der Reihen: 6, Art der Abdeckung: ohne, Anzahl der Leitungseinführungen: 52, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 222 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech/Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, Breite in Teilungseinheiten: 12, geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: IK08, Anzahl der Module: 72, Art der Tür: Einzel, Schutzart (IP): IP55, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: true, geeignet für Blitzschutz: false, Materialstärke Gehäuse: 1 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 1,5 mm, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 1, Deckel mit Überdruckentlastung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
TG106S
Ident Code:
2CPX010045R9999
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, standschrank striebel, leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 307,70*
€ 355,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,44*
€ 370,83*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 329,90*
€ 378,20*
€ 53,00*
ab € 338,61*
€ 389,59*
Frei Haus
ab € 415,21*
€ 477,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,20*
€ 450,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,45*
€ 449,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,45*
€ 432,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,06*
€ 421,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,90*
€ 392,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX010450R9999
ab € 16,64*
Zubehör
ABB
2CPX010454R9999
ab € 12,07*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010799R9999
ab € 14,76*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010452R9999
ab € 12,17*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010456R9999
ab € 36,48*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010457R9999
ab € 50,57*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010503R9999
ab € 10,15*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010504R9999
ab € 10,41*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010505R9999
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.