| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3626497 Herst.-Nr.: 2CPX010466R9999 EAN/GTIN: 4011617104667 |
| |
|
| | |
| Stangenverschluss, 8 RE = 1200 mm mit Schlosskörper, passend für TwinLine Wand- und Standschränke, Ersatzteil ist im Lieferumfang enthalten. Breite: 40 mm, Höhe: 1200 mm, Tiefe: 20 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: sonstige, Zubehör: false, Ersatzteil: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | TZ208 | Ident Code: | 2CPX010466R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,22* | € 37,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,51* | € 37,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,83* | € 37,79* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,20* | € 38,46* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 31,51* | € 41,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|