Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AF12-30-22-13 Schütz 100-250V AC/DC AF12-30-22-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3633543
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL157001R1322
EAN/GTIN:
     3471523110533
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Die 3-poligen AF12- Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder. Alle integrierten oder nachträglich anbaubare Öffner-Hilfskontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. Breite: 45 mm, Höhe: 86 mm, Tiefe: 110,5 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5,5 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 12 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 28 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 100...250 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 100...250 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 100...250 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 690 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 5,59 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
AF12-30-22-13
Ident Code:
1SBL157001R1322
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 1s 1ö, hauptschütz, abb hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,34*
€ 43,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,18*
€ 44,42*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,18*
€ 45,16*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,96*
€ 49,61*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,65*
€ 55,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1031
ab € 29,54*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1045
ab € 30,24*
Zubehör
ABB
BER16-4
ab € 8,66*
Zubehör
ABB
1SBN081313R2000
ab € 11,61*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1028
ab € 29,56*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1103 EF19-2.7
ab € 41,62*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010120T1011 CAL4-11-T
ab € 6,69*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1001
ab € 5,73*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1131
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.