| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3634854 Herst.-Nr.: 1SCA022722R3010 EAN/GTIN: 6417019248585 |
| |
|
| | |
| EMSKV25/7 Klemmverschraubung Gewinde M25 Kabel-ø 11-16mm Metall IP68 Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Geschirmt: false, EMV- Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -...- °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: sonstige, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 11...16 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 25, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | EMSKV25/7 | Ident Code: | 1SCA022722R3010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemm verschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,85* | € 17,49* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,95* | € 18,74* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,92* | € 20,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,27* | € 21,68* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,86* | € 23,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|