| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3634994 Herst.-Nr.: 1SCA022381R2610 EAN/GTIN: 6417019124391 |
| |
|
| | |
| OHG175J12 Pistolengriff grau 175mm Wellen-ø 12mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON Farbe: grau, geeignet für NOT-AUS: false, mit Achse: false, geeignet für Leistungsschalter: false, geeignet für Lasttrennschalter: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OHG175J12 | Ident Code: | 1SCA022381R2610 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,74* | € 35,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,76* | € 36,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,16* | € 39,56* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 32,12* | € 43,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|