Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HILFSSCHALTER OBEA10AU 1 SCHLIESSER OBEA10AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3635021
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022185R3310
EAN/GTIN:
     6417019108469
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Trennschalter
OBEA10AU Hilfskontakt 1 Schließer m. Goldplattierung Montageart: Seitenanbau, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
OBEA10AU
Ident Code:
1SCA022185R3310
Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, trennschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,92*
€ 26,21*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 22,91*
€ 27,41*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 24,94*
€ 29,55*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 27,44*
€ 32,32*
10
€ 5,95*
ab € 29,36*
€ 34,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 323,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.