Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT1250E04CP Lastumschalter OT1250E04CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3636067
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022872R1250
EAN/GTIN:
     6417019338941
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lastumschalter
Die Serie der manuell betätigten Lastumschalter von ABB ist eine optimale Lösung für zahlreiche Anwendungen. Die Lastumschalter schalten Stromstärken von 16 A bis 3200 A und das bei Spannungen bis zu 690 V AC. Trotz hoher Leistung gewährleisten die Schalter einen sicheren Betrieb durch eine Vielzahl von integrierter Sicherungsfunktionen. Durch das kompakte Design ermöglicht die Serie eine optimale Platznutzung. Die Lastumschalter von ABB gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Diese unterscheiden sich in der Art der Umschaltung: offene Umschaltung (I-0-II) und geschlossene Umschaltung (I-I+II-II). Zusätzlich haben die Umschalter IEC und UL Zulassungen. ABB bieten Ihnen für diese Schalter eine große Auswahl an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die Lastumschalter in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden. Breite: 480 mm, Höhe: 306 mm, Tiefe: 309 mm, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Polzahl: 4, Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: sonstige, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 710 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 50 kA, Farbe des Betätigungselements: schwarz, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: true, geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, geeignet für Verteilereinbau: true, geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 1000 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Steckeinsatztechnik, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 1250 A, Schaltleistung bei 400 V: 710 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 1250 A, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
OT1250E04CP
Ident Code:
1SCA022872R1250
Weitere Suchbegriffe: abb lasttrenner 4polig, abb lastumschalter, hauptschalter, Nockenschalter, Umschalter, Wahlschalter, Steuerschalter, Netzumschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.223,31*
€ 4.464,87*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.224,07*
€ 4.470,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.541,24*
€ 4.800,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.938,82*
€ 5.200,38*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5.417,83*
€ 5.697,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.697,46*
€ 6.779,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.638,92*
€ 6.710,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.491,57*
€ 6.534,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.433,66*
€ 6.466,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.417,83*
€ 6.447,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.