Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTM800E4CM230C OTM800E4CM230C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3636334
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022872R8340
EAN/GTIN:
     6417019339344
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lastumschalter
lasttrenner abb
Motorbetriebene Lastumschalter erfüllen die Gerätenorm DIN EN 60947-3 und DIN EN 60947-6-1. Die Schalter besitzen eine offene Umschaltung (I-0-II) und sind geeignet für die Verwendung als motorbetriebener Netzumschalter. Des Weiteren können die Schalter im AC- sowie DC-Bereich eingesetzt werden. Die Montage der Schalter ist horizontal, vertikal und flach möglich. Die Steuerspannung des Motors beträgt je nach Type 240 V DC, 110 V-240 V AC / DC, 24 V DC, 48 V DC, 110 V-125 V AC / DC und 220 V-240 V AC. Ansteuerung des Motorantriebes erfolgt über einen Taste oder eine zentrale Leitstelle. Der mitgelieferte Griff für die NOT-Betätigung ist optional in der AUS-Stellung abschließbar. Die Fernbedienbarkeit wird durch die Montage des Griffes bzw. durch die Montage eines Schlosses verhindert. Als Zubehör bietet ABB schwarze Griffe für die NOT-Betätigung, Hilfskontakte, vierte Pole, N- sowie PE-Klemmen, Klemmenabdeckungen, Anschlussklemmen und noch vieles mehr. Breite: 476 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 299 mm, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Polzahl: 4, Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: true, Anschlussart Hauptstromkreis: sonstige, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 450 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 20 kA, Farbe des Betätigungselements: schwarz, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: true, geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, geeignet für Verteilereinbau: true, geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 1000 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Steckeinsatztechnik, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 800 A, Schaltleistung bei 400 V: 450 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 800 A, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
OTM800E4CM230C
Ident Code:
1SCA022872R8340
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.248,48*
€ 4.462,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.253,49*
€ 4.467,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4.608,92*
€ 4.840,80*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5.070,12*
€ 5.305,05*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.305,05*
€ 6.313,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.269,11*
€ 6.270,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.132,94*
€ 6.108,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.074,98*
€ 6.039,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.070,12*
€ 6.033,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.